Startseite

GEWISS - GEWGW52442 GUARNIZIONE O-RING - PER TAPPI DI CHIUSURA - PASSO PG9 - GW52442

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW52442 GUARNIZIONE O-RING - PER TAPPI DI CHIUSURA - PASSO PG9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 15 mm

  • Innendurchmesser - 12 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Stärke - 1.5 mm

  • Geeignet für Gewindemaß PG - 9

Packung

  • 2500 ST

EAN

8011564772922

Artikelnummer

GEWGW52442

Herstellernummer

GW52442

Hersteller

GEW

Außendurchmesser:

15 mm

Innendurchmesser:

12 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Stärke:

1.5 mm

Geeignet für Gewindemaß PG:

9

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.