Startseite

GEWISS - GEWGW52441 GUARNIZIONE O-RING - PER TAPPI DI CHIUSURA - PASSO PG7 - GW52441

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW52441 GUARNIZIONE O-RING - PER TAPPI DI CHIUSURA - PASSO PG7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 13 mm

  • Innendurchmesser - 10 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Stärke - 1.5 mm

  • Anzahl der Durchführungen - 1

Packung

  • 2500 ST

EAN

8011564772915

Artikelnummer

GEWGW52441

Herstellernummer

GW52441

Hersteller

GEW

Außendurchmesser:

13 mm

Innendurchmesser:

10 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Stärke:

1.5 mm

Anzahl der Durchführungen:

1

Werkstoffgüte:

Nitrilkautschuk NBR

Ausführung Ring:

massiv

Geeignet für Gewindemaß PG:

7

Mit Unterlegscheibe:

nein

GW FIT Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.