GEWISS - GEWGW52420 VALIGETTA DISPENSER MULTI-SCOMPARTO - CHIUSURE DI SICUREZZA A SCATTO - PER ACCESSORI INSTALLATORE - GW52420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Tragegriff - ja
Höhe - 400 mm
Breite - 420 mm
Tiefe - 320 mm
Packung
1 ST
EAN
8011564782716
Artikelnummer
GEWGW52420
Herstellernummer
GW52420
Hersteller
GEW
Mit Tragegriff:
ja
Höhe:
400 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
320 mm
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.


