Startseite

GEWISS - GEWGW52412 FRESA DA TRAPANO CONICA - PER FORI DIAMETRO 24-40MM - PER FINITURA E SVASATURA FORI - GW52412

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW52412 FRESA DA TRAPANO CONICA - PER FORI DIAMETRO 24-40MM - PER FINITURA E SVASATURA FORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Maßeinheit - mm

  • Max. Bohrdurchmesser - 40 mm

  • Hartmetallausführung - nein

  • Mit Kantenbrecher - nein

  • Auswechselbare Zentrierspitze - nein

Packung

  • 4 ST

EAN

8011564033467

Artikelnummer

GEWGW52412

Herstellernummer

GW52412

Hersteller

GEW

Maßeinheit:

mm

Max. Bohrdurchmesser:

40 mm

Hartmetallausführung:

nein

Mit Kantenbrecher:

nein

Auswechselbare Zentrierspitze:

nein

Min. Bohrdurchmesser:

24 mm

Anzahl der Schneiden:

1

Spiralnut:

nein

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.