GEWISS - GEWGW52411 PINZA TIRAFASCETTE - SERIE 52 AZ - PER FASCETTE DA ESTERNO - GW52411

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Kabelbinders - Kunststoff
Anzugsspannung - manuell
Werkstoff des Werkzeugs - Metall
Eigenschaft - automatisches Abschneiden
MIL-spezifiziert - nein
Packung
10 ST
EAN
8011564071506
Artikelnummer
GEWGW52411
Herstellernummer
GW52411
Hersteller
GEW
Werkstoff des Kabelbinders:
Kunststoff
Anzugsspannung:
manuell
Werkstoff des Werkzeugs:
Metall
Eigenschaft:
automatisches Abschneiden
MIL-spezifiziert:
nein
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.