Startseite

GEWISS - GEWGW52410 PINZA TIRAFASCETTE - SERIE 52 AZ - PER FASCETTE DA CABLAGGIO - GW52410

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW52410 PINZA TIRAFASCETTE - SERIE 52 AZ - PER FASCETTE DA CABLAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Kabelbinders - Kunststoff

  • Anzugsspannung - einstellbar

  • Werkstoff des Werkzeugs - Kunststoff

  • Eigenschaft - automatisches Abschneiden

  • MIL-spezifiziert - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8011564071490

Artikelnummer

GEWGW52410

Herstellernummer

GW52410

Hersteller

GEW

Werkstoff des Kabelbinders:

Kunststoff

Anzugsspannung:

einstellbar

Werkstoff des Werkzeugs:

Kunststoff

Eigenschaft:

automatisches Abschneiden

MIL-spezifiziert:

nein

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.