GEWISS - GEWGW52403 FRESA DA TRAPANO A TAZZA - DIAMETRO 62 - PER FORATURA PARETI LEGGERE - GW52403

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Maßeinheit - mm
Anzahl der Bohrstufen - 1
Max. Bohrdurchmesser - 62 mm
Hartmetallausführung - nein
Mit Kantenbrecher - nein
Packung
10 ST
EAN
8011564012707
Artikelnummer
GEWGW52403
Herstellernummer
GW52403
Hersteller
GEW
Maßeinheit:
mm
Anzahl der Bohrstufen:
1
Max. Bohrdurchmesser:
62 mm
Hartmetallausführung:
nein
Mit Kantenbrecher:
nein
Auswechselbare Zentrierspitze:
ja
Min. Bohrdurchmesser:
62 mm
Anzahl der Schneiden:
1
Spiralnut:
nein
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.


