Startseite

GEWISS - GEWGW52378 TAPPO DI CHIUSURA IN NYLON - PASSO M50 - GRIGIO RAL 7035 - IP65 - GW52378

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW52378 TAPPO DI CHIUSURA IN NYLON - PASSO M50 - GRIGIO RAL 7035 - IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 50

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - grau

Packung

  • 150 ST

EAN

8011564773257

Artikelnummer

GEWGW52378

Herstellernummer

GW52378

Hersteller

GEW

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

50

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Halogenfrei:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Schlagfest:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

RAL-Nummer:

7035

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.