Startseite

GEWISS - GEWGW52375 TAPPO DI CHIUSURA IN NYLON - PASSO M25 - GRIGIO RAL 7035 - IP65 - GW52375

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW52375 TAPPO DI CHIUSURA IN NYLON - PASSO M25 - GRIGIO RAL 7035 - IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - grau

Packung

  • 400 ST

EAN

8011564915923

Artikelnummer

GEWGW52375

Herstellernummer

GW52375

Hersteller

GEW

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Halogenfrei:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Schlagfest:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

RAL-Nummer:

7035

TAPPO DI CHIUSURA IN NYLON - PASSO M25 - GRIGIO RAL 7035 - IP65