GEWISS - GEWGW52369 TAPPO DI CHIUSURA IN NYLON - PASSO PG42 - GRIGIO RAL 7035 - IP65 - GW52369

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 42
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - grau
Packung
125 ST
EAN
8011564773172
Artikelnummer
GEWGW52369
Herstellernummer
GW52369
Hersteller
GEW
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Halogenfrei:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Schlagfest:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
RAL-Nummer:
7035
Druckausgleichend:
nein


