Startseite

GEWISS - GEWGW52368 TAPPO DI CHIUSURA IN NYLON - PASSO PG36 - GRIGIO RAL 7035 - IP65 - GW52368

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW52368 TAPPO DI CHIUSURA IN NYLON - PASSO PG36 - GRIGIO RAL 7035 - IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 36

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - grau

Packung

  • 150 ST

EAN

8011564773165

Artikelnummer

GEWGW52368

Herstellernummer

GW52368

Hersteller

GEW

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

36

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Halogenfrei:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Schlagfest:

nein

Gewindesteigung:

1.588 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

RAL-Nummer:

7035

Tappo di chiusura in nylon, grigio RAL 7035. IP65 ottenibile solo con ausilio di O-ring