Startseite

GEWISS - GEWGW52367 TAPPO DI CHIUSURA IN NYLON - PASSO PG29 - GRIGIO RAL 7035 - IP65 - GW52367

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW52367 TAPPO DI CHIUSURA IN NYLON - PASSO PG29 - GRIGIO RAL 7035 - IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 29

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - grau

Packung

  • 250 ST

EAN

8011564773158

Artikelnummer

GEWGW52367

Herstellernummer

GW52367

Hersteller

GEW

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

29

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Halogenfrei:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Schlagfest:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

RAL-Nummer:

7035

TAPPO DI CHIUSURA IN NYLON - PASSO PG29 - GRIGIO RAL 7035 - IP65