GEWISS - GEWGW52361 TAPPO DI CHIUSURA IN NYLON - PASSO PG7 - GRIGIO RAL 7035 - IP65 - GW52361

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 7
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - grau
Packung
500 ST
EAN
8011564773097
Artikelnummer
GEWGW52361
Herstellernummer
GW52361
Hersteller
GEW
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Halogenfrei:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Schlagfest:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
RAL-Nummer:
7035


