GEWISS - GEWGW52347 DADO DI FISSAGGIO ESAGONALE - IN NYLON - PASSO PG29 - GRIGIO RAL 7035 - GW52347

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 29
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
250 ST
Produktserien
EAN
8011564772540
Artikelnummer
GEWGW52347
Herstellernummer
GW52347
Hersteller
GEW
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.59 mm
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
nein
Dado di fissaggio esagonale in nylon, grigio RAL 7035


