Startseite

GEWISS - GEWGW52343 DADO DI FISSAGGIO ESAGONALE - IN NYLON - PASSO PG11 - GRIGIO RAL 7035 - GW52343

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW52343 DADO DI FISSAGGIO ESAGONALE - IN NYLON - PASSO PG11 - GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 11

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 800 ST

EAN

8011564772502

Artikelnummer

GEWGW52343

Herstellernummer

GW52343

Hersteller

GEW

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

11

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.41 mm

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

nein

Dado di fissaggio esagonale in nylon, grigio RAL 7035