GEWISS - GEWGW52271 FASCETTA PER CABLAGGIO - RIAPRIBILE - 7,6X150 - NERA - GW52271

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 150 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
1000 ST
Produktserien
EAN
8011564071360
Artikelnummer
GEWGW52271
Herstellernummer
GW52271
Hersteller
GEW
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
150 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
220 N
Betriebstemperatur:
-40...80 °C
Montagetemperatur:
-5...60 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja


