GEWISS - GEWGW52263 FASCETTA PER CABLAGGIO - PER IMPIEGHI GRAVOSI - 9X914 - NERA - GW52263

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 9 mm
Bandlänge - 914 mm
Ausführung - außenverzahnt
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
500 ST
EAN
8011564071353
Artikelnummer
GEWGW52263
Herstellernummer
GW52263
Hersteller
GEW
Breite des Bandes:
9 mm
Bandlänge:
914 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
800 N
Betriebstemperatur:
-40...80 °C
Montagetemperatur:
-5...60 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja


