Startseite

GEWISS - GEWGW52229 SELLETTA - PER FISSAGGIO FASCETTE FINO A 9MM -INCOLORE - GW52229

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW52229 SELLETTA - PER FISSAGGIO FASCETTE FINO A 9MM -INCOLORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 16 mm

  • Breite - 23 mm

  • Befestigungsart - schrauben und nieten

  • Höhe - 9 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 9 mm

Packung

  • 3000 ST

EAN

8011564397422

Artikelnummer

GEWGW52229

Herstellernummer

GW52229

Hersteller

GEW

Länge:

16 mm

Breite:

23 mm

Befestigungsart:

schrauben und nieten

Höhe:

9 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

9 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.