GEWISS - GEWGW52227 BASETTA AUTOADESIVA - PER FISSAGGIO FASCETTE FINO A 5 MM - INCOLORE - GW52227

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 28 mm
Breite - 28 mm
Befestigungsart - selbstklebend
Höhe - 4 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5 mm
Packung
3000 ST
Produktserien
EAN
8011564071469
Artikelnummer
GEWGW52227
Herstellernummer
GW52227
Hersteller
GEW
Länge:
28 mm
Breite:
28 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Höhe:
4 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-5...60 °C
Complemento per fascette serie 52FS.


