GEWISS - GEWGW52226 BASETTA AUTOADESIVA - PER FISSAGGIO FASCETTE FINO A 4,5 MM - INCOLORE - GW52226

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 19 mm
Breite - 19 mm
Befestigungsart - selbstklebend
Höhe - 3.9 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.5 mm
Packung
3000 ST
Produktserien
EAN
8011564071452
Artikelnummer
GEWGW52226
Herstellernummer
GW52226
Hersteller
GEW
Länge:
19 mm
Breite:
19 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Höhe:
3.9 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-5...60 °C
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.


