Startseite

GEWISS - GEWGW52027 PRESSACAVO IN NYLON CON ALLOGGIAMENTO PER TUBO RIGIDO - PASSO PG 29 - PER TUBI DIAMETRO 32MM - GRIGIO RAL 7035 - IP66 - GW52027

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW52027 PRESSACAVO IN NYLON CON ALLOGGIAMENTO PER TUBO RIGIDO - PASSO PG 29 - PER TUBI DIAMETRO 32MM - GRIGIO RAL 7035 - IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 21...26 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 29

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 135 ST

EAN

8011564025172

Artikelnummer

GEWGW52027

Herstellernummer

GW52027

Hersteller

GEW

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

21...26 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

29

Schutzart (IP):

IP66

Gewindelänge:

15 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

41 mm

Gewindesteigung:

1.588 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

Pressacavo in nylon passo PG con alloggiamento per tubo rigido, grigio RAL 7035, dotato di dado di fissaggio. Adatto per la realizzazione di impianti a tenuta stagna con serraggio diretto sul cavo e raccordo esterno tubo-cassetta.