GEWISS - GEWGW52010 PRESSACAVO IN NYLON - PASSO PG48 - GRIGIO RAL 7035 - IP66 - GW52010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 46...50 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 48
Schutzart (IP) - IP66
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
8011564017092
Artikelnummer
GEWGW52010
Herstellernummer
GW52010
Hersteller
GEW
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
46...50 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Schutzart (IP):
IP66
Gewindelänge:
22 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
66 mm
Gewindesteigung:
1.588 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-25...60 °C


