Startseite

GEWISS - GEWGW52004 PRESSACAVO IN NYLON - PASSO PG13,5 - GRIGIO RAL 7035 - IP66 - GW52004

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW52004 PRESSACAVO IN NYLON - PASSO PG13,5 - GRIGIO RAL 7035 - IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 9...12 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 13

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564017030

Artikelnummer

GEWGW52004

Herstellernummer

GW52004

Hersteller

GEW

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

9...12 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

13

Schutzart (IP):

IP66

Gewindelänge:

12 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

24 mm

Gewindesteigung:

1.411 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

Pressacavo in nylon passo PG, grigio RAL 7035, dotato di dado di fissaggio, idoneo per realizzare impianti a tenuta stagna con serraggio diretto sul cavo.