Startseite

GEWISS - GEWGW50814 GRAFFETTA IN ACCIAIO ZINCATO - FORO 12X6MM - DIAMETRO 16-17MM - GW50814

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW50814 GRAFFETTA IN ACCIAIO ZINCATO - FORO 12X6MM - DIAMETRO 16-17MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - einlappig

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 1

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Kunststoffummantelt - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8011564018082

Artikelnummer

GEWGW50814

Herstellernummer

GW50814

Hersteller

GEW

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

einlappig

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Kunststoffummantelt:

nein

Graffetta in acciaio zincato, foro 14x6 mm