GEWISS - GEWGW50811 GRAFFETTA IN ACCIAIO ZINCATO - FORO 12X6MM - DIAMETRO 10 -11MM - GW50811

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Ausführung - einlappig
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564018051
Artikelnummer
GEWGW50811
Herstellernummer
GW50811
Hersteller
GEW
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
einlappig
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt:
nein
Graffetta in acciaio zincato, foro 14x6 mm


