GEWISS - GEWGW50808 COLLARE IN ACCIAIO ZINCATO - FILETTATURA M6 - DIAMETRO 31-32MM - GW50808

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 31...32 mm
Werkstoff - Stahl
Befestigungsart - Schraubloch
Geschlossen - ja
Farbe - sonstige
Packung
600 ST
Produktserien
EAN
8011564018020
Artikelnummer
GEWGW50808
Herstellernummer
GW50808
Hersteller
GEW
Geeignet für Rohrdurchmesser:
31...32 mm
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
ja
Farbe:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
nein
Mit Einlage:
nein
Collare in acciaio zincato filettatura M6 con 2 viti


