Startseite

GEWISS - GEWGW50807 COLLARE IN ACCIAIO ZINCATO - FILETTATURA M6 - DIAMETRO 25-26MM - GW50807

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW50807 COLLARE IN ACCIAIO ZINCATO - FILETTATURA M6 - DIAMETRO 25-26MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 25...26 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Geschlossen - ja

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 600 ST

EAN

8011564018013

Artikelnummer

GEWGW50807

Herstellernummer

GW50807

Hersteller

GEW

Geeignet für Rohrdurchmesser:

25...26 mm

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

Schraubloch

Geschlossen:

ja

Farbe:

sonstige

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

nein

Mit Einlage:

nein

Collare in acciaio zincato filettatura M6 con 2 viti