Startseite

GEWISS - GEWGW50804 COLLARE IN ACCIAIO ZINCATO - FILETTATURA M6 - DIAMETRO 16-17MM - GW50804

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW50804 COLLARE IN ACCIAIO ZINCATO - FILETTATURA M6 - DIAMETRO 16-17MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 16...17 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Geschlossen - ja

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 800 ST

EAN

8011564017986

Artikelnummer

GEWGW50804

Herstellernummer

GW50804

Hersteller

GEW

Geeignet für Rohrdurchmesser:

16...17 mm

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

Schraubloch

Geschlossen:

ja

Farbe:

sonstige

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

nein

Mit Einlage:

nein

Collare in acciaio zincato filettatura M6 con 2 viti