Startseite

GEWISS - GEWGW50792 BANDELLA IN TESSUTO - PER FISSAGGIO TUBI - 10M - GW50792

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW50792 BANDELLA IN TESSUTO - PER FISSAGGIO TUBI - 10M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 15 mm

  • Perforation - rund

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

8011564771680

Artikelnummer

GEWGW50792

Herstellernummer

GW50792

Hersteller

GEW

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

15 mm

Perforation:

rund

Farbe:

sonstige

Anzahl der Perforationsreihen:

1

Werkstoffgüte:

sonstige

Richtung der Lochung:

längs

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.