GEWISS - GEWGW50791 BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO - PER FISSAGGIO TUBI - 10M - GW50791

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Breite - 12 mm
Perforation - rund
Farbe - sonstige
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8011564771673
Artikelnummer
GEWGW50791
Herstellernummer
GW50791
Hersteller
GEW
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Breite:
12 mm
Perforation:
rund
Farbe:
sonstige
Anzahl der Perforationsreihen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Richtung der Lochung:
längs
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.


