Startseite
Auslauf

GEWISS - GEWGW50651 SUPPORTI A MORSETTO MULTIDIAMETRO - TUBO DIAMETRO 16-20MM - GRIGIO RAL 7035

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW50651 SUPPORTI A MORSETTO MULTIDIAMETRO - TUBO DIAMETRO 16-20MM - GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 16...20 mm

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 1

  • Farbe - grau

  • Anreihbar - nein

Packung

  • 900 ST

EAN

8011564913196

Artikelnummer

GEWGW50651

Herstellernummer

GW50651

Hersteller

GEW

Durchmesser:

16...20 mm

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Farbe:

grau

Anreihbar:

nein

Supporto a morsetto multidiametro, grigio RAL 7035