Startseite

GEWISS - GEWGW50625 GRAFFETTA IN POLIMERO ANTIURTO CON CHIODO IN ACCIAIO TEMPERATO - PER CAVI LARGHEZZA 10 -11MM - BIANCO - GW50625

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW50625 GRAFFETTA IN POLIMERO ANTIURTO CON CHIODO IN ACCIAIO TEMPERATO - PER CAVI LARGHEZZA 10 -11MM - BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Doppelschelle - nein

  • Mit Nagel - ja

  • Nagellänge - 18 mm

Packung

  • 4800 ST

EAN

8011564017641

Artikelnummer

GEWGW50625

Herstellernummer

GW50625

Hersteller

GEW

Form:

rechteckig

Werkstoff:

Kunststoff

Doppelschelle:

nein

Mit Nagel:

ja

Nagellänge:

18 mm

Farbe:

weiß

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Nageldurchmesser:

1.8 mm

Gehärteter Stahlnagel:

ja

Graffetta piatta in polimero antiurto con chiodo in acciaio temperato