GEWISS - GEWGW50613 GRAFFETTA IN POLIMERO ANTIURTO CON CHIODO IN ACCIAIO TEMPERATO - DIAMETRO 9-10MM - GRIGIO RAL 7035 - GW50613

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rund
Werkstoff - Kunststoff
Doppelschelle - nein
Mit Nagel - ja
Nagellänge - 25 mm
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
8011564017528
Artikelnummer
GEWGW50613
Herstellernummer
GW50613
Hersteller
GEW
Form:
rund
Werkstoff:
Kunststoff
Doppelschelle:
nein
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
25 mm
Farbe:
grau
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Nageldurchmesser:
2 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Graffetta piatta in polimero antiurto con chiodo in acciaio temperato


