GEWISS - GEWGW50612 GRAFFETTA IN POLIMERO ANTIURTO CON CHIODO IN ACCIAIO TEMPERATO - DIAMETRO 7-8MM - GRIGIO RAL 7035 - GW50612

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rund
Werkstoff - Kunststoff
Doppelschelle - nein
Mit Nagel - ja
Nagellänge - 22 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564017511
Artikelnummer
GEWGW50612
Herstellernummer
GW50612
Hersteller
GEW
Form:
rund
Werkstoff:
Kunststoff
Doppelschelle:
nein
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
22 mm
Farbe:
grau
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Nageldurchmesser:
2 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Graffetta piatta in polimero antiurto con chiodo in acciaio temperato


