Startseite

GEWISS - GEWGW50611 GRAFFETTA IN POLIMERO ANTIURTO CON CHIODO IN ACCIAIO TEMPERATO - DIAMETRO 5-6MM - GRIGIO RAL 7035 - GW50611

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW50611 GRAFFETTA IN POLIMERO ANTIURTO CON CHIODO IN ACCIAIO TEMPERATO - DIAMETRO 5-6MM - GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rund

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Doppelschelle - nein

  • Mit Nagel - ja

  • Nagellänge - 22 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8011564017504

Artikelnummer

GEWGW50611

Herstellernummer

GW50611

Hersteller

GEW

Form:

rund

Werkstoff:

Kunststoff

Doppelschelle:

nein

Mit Nagel:

ja

Nagellänge:

22 mm

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Nageldurchmesser:

2 mm

Gehärteter Stahlnagel:

ja

Graffetta piatta in polimero antiurto con chiodo in acciaio temperato