GEWISS - GEWGW50610 GRAFFETTA IN POLIMERO ANTIURTO CON CHIODO IN ACCIAIO TEMPERATO - DIAMETRO 3-4MM - GRIGIO RAL 7035 - GW50610

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rund
Werkstoff - Kunststoff
Doppelschelle - nein
Mit Nagel - ja
Nagellänge - 18 mm
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
8011564017498
Artikelnummer
GEWGW50610
Herstellernummer
GW50610
Hersteller
GEW
Form:
rund
Werkstoff:
Kunststoff
Doppelschelle:
nein
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
18 mm
Farbe:
grau
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Nageldurchmesser:
1.8 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Graffetta piatta in polimero antiurto con chiodo in acciaio temperato


