Startseite

GEWISS - GEWGW50608 SUPPORTO A COLLARE IN POLIMERO ANTIURTO - TUBO DIAMETRO 32MM - GRIGIO RAL 7035 - GW50608

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW50608 SUPPORTO A COLLARE IN POLIMERO ANTIURTO - TUBO DIAMETRO 32MM - GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 32...32 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Geschlossen - ja

  • Farbe - grau

Packung

  • 50 ST

EAN

8011564017948

Artikelnummer

GEWGW50608

Herstellernummer

GW50608

Hersteller

GEW

Geeignet für Rohrdurchmesser:

32...32 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Schraubloch

Geschlossen:

ja

Farbe:

grau

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

ja

Mit Einlage:

nein

Supporto a collare in polimero antiurto grigio RAL 7035, privo di alogeni.