GEWISS - GEWGW50606 SUPPORTO A COLLARE IN POLIMERO ANTIURTO - TUBO DIAMETRO 20MM - GRIGIO RAL 7035 - GW50606

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 20...20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - Schraubloch
Geschlossen - ja
Farbe - grau
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
8011564017924
Artikelnummer
GEWGW50606
Herstellernummer
GW50606
Hersteller
GEW
Geeignet für Rohrdurchmesser:
20...20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
ja
Farbe:
grau
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
ja
Mit Einlage:
nein
Supporto a collare in polimero antiurto grigio RAL 7035, privo di alogeni.


