Startseite

GEWISS - GEWGW50419 RACCORDO TUBO/CASSETTA IN POLIMERO ANTIURTO - FORO DIAMETRO 48MM - PER TUBO DIAMETRO 40MM - GRIGIO RAL7035 - IP66 - GW50419

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW50419 RACCORDO TUBO/CASSETTA IN POLIMERO ANTIURTO - FORO DIAMETRO 48MM - PER TUBO DIAMETRO 40MM - GRIGIO RAL7035 - IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 60 ST

EAN

8011564017443

Artikelnummer

GEWGW50419

Herstellernummer

GW50419

Hersteller

GEW

Raccordo tubo-cassetta in polimero antiurto • Colore: grigio RAL7035 • Per tubi Ø esterno (mm): 40 • Ø foro di montaggio (mm): 48 • Grado IP con tubi rigidi: IP66 • Grado IP con tubi corrugati: IP44