GEWISS - GEWGW48691 CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE MODULARE - DA INCASSO - STAGNA - DIMENSIONI 138X169X70 - COPERCHIO TRASPARENTE ANTIURTO - IP55 - GW48691

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Form - rechteckig
Farbe - orange
Schutzart (IP) - IP55
Bauform - Verbindungsdose/-kasten
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564071704
Artikelnummer
GEWGW48691
Herstellernummer
GW48691
Hersteller
GEW
Montageart:
Unterputz
Form:
rechteckig
Farbe:
orange
Schutzart (IP):
IP55
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Bestückung:
ohne
Tiefe:
70...70 mm
Länge:
169 mm
Breite:
138 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Deckelbefestigung:
geschraubt
Cassetta stagna di derivazione e connessione modulare , da incasso e con coperchio trasparente. IP55. BxHxP (mm) 138x169x70.


