Startseite

GEWISS - GEWGW48672 CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE MODULARE - DA INCASSO - STAGNA - DIMENSIONI 308X169X70 - COPERCHIO ANTIURTO - IP55 - GRIGIO RAL7035 - GW48672

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW48672 CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE MODULARE - DA INCASSO - STAGNA - DIMENSIONI 308X169X70 - COPERCHIO ANTIURTO - IP55 - GRIGIO RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - rechteckig

  • Farbe - orange

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Bauform - Verbindungsdose/-kasten

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564071780

Artikelnummer

GEWGW48672

Herstellernummer

GW48672

Hersteller

GEW

Montageart:

Unterputz

Form:

rechteckig

Farbe:

orange

Schutzart (IP):

IP55

Bauform:

Verbindungsdose/-kasten

Bestückung:

ohne

Länge:

308 mm

Breite:

169 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Deckelbefestigung:

geschraubt

CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE MODULARE - DA INCASSO - STAGNA - CON COPERCHIO ANTIURTO - IP55 - DIMENSIONI 308X169X70