Startseite

GEWISS - GEWGW48645 KIT 4 VITI LUNGHE FISSAGGIO COPERCHI - GW48645

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW48645 KIT 4 VITI LUNGHE FISSAGGIO COPERCHI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Einbaudose - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8011564099487

Artikelnummer

GEWGW48645

Herstellernummer

GW48645

Hersteller

GEW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Einbaudose:

ja

Serie 48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema è costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità , ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d'acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free.