Startseite

GEWISS - GEWGW48623 COPERCHIO ANTIURTO STAGNO PER CASSETTE DI DERIVAZIONE PTC - DIMENSIONI 398X169X70 - IP55 - GRIGIO RAL7035 - GW48623

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW48623 COPERCHIO ANTIURTO STAGNO PER CASSETTE DI DERIVAZIONE PTC - DIMENSIONI 398X169X70 - IP55 - GRIGIO RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - Montagedeckel

  • Für Dosen-/Gehäuselänge - 398 mm

  • Länge - 398 mm

  • Breite - 169 mm

Packung

  • 15 ST

EAN

8011564063594

Artikelnummer

GEWGW48623

Herstellernummer

GW48623

Hersteller

GEW

Form:

rechteckig

Ausführung:

Montagedeckel

Für Dosen-/Gehäuselänge:

398 mm

Länge:

398 mm

Breite:

169 mm

Befestigungsart:

Deckel für Befestigung mit Schrauben

Für Dosen-/Gehäusebreite:

169 mm

Tiefe:

70 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

sonstige

Mit Schrauben:

ja

Plombierbar:

nein

Serie 48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema è costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità , ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d'acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free.