Startseite

GEWISS - GEWGW48271 COPERCHIO ALTO PIOMBABILE ANTIURTO PER CASSETTE PER MONTANTI - DIMENSIONE 520X260X74 - GW48271

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW48271 COPERCHIO ALTO PIOMBABILE ANTIURTO PER CASSETTE PER MONTANTI - DIMENSIONE 520X260X74

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - Montagedeckel

  • Für Dosen-/Gehäuselänge - 520 mm

  • Länge - 520 mm

  • Breite - 260 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564027336

Artikelnummer

GEWGW48271

Herstellernummer

GW48271

Hersteller

GEW

Form:

rechteckig

Ausführung:

Montagedeckel

Für Dosen-/Gehäuselänge:

520 mm

Länge:

520 mm

Breite:

260 mm

Befestigungsart:

Deckel für Befestigung mit Schrauben

Für Dosen-/Gehäusebreite:

260 mm

Tiefe:

74 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

weiß

Mit Schrauben:

ja

Plombierbar:

ja

Serie 48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema è costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità , ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d'acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free.