GEWISS - GEWGW48267 COPERCHIO ALTO PIOMBABILE ANTIURTO PER CASSETTE PER MONTANTI - DIMENSIONE 260X260X74 - GW48267

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Ausführung - Blinddeckel
Für Dosen-/Gehäuselänge - 260 mm
Befestigungsart - Schraubdeckel
Für Dosen-/Gehäusebreite - 260 mm
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8011564027329
Artikelnummer
GEWGW48267
Herstellernummer
GW48267
Hersteller
GEW
Form:
rechteckig
Ausführung:
Blinddeckel
Für Dosen-/Gehäuselänge:
260 mm
Befestigungsart:
Schraubdeckel
Für Dosen-/Gehäusebreite:
260 mm
Tiefe:
74 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
nein
COPERCHIO ALTO PIOMBABILE ANTIURTO PER CASSETTE PER MONTANTI - DIMENSIONE 260X260X74


