Startseite

GEWISS - GEWGW48231 CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE AFFIANCABILE PER MONTANTI - DIMENSIONI 520X260X121 - COPERCHIO ALTO PIOMBABILE - GRIGIO RAL7035 - GW48231

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW48231 CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE AFFIANCABILE PER MONTANTI - DIMENSIONI 520X260X121 - COPERCHIO ALTO PIOMBABILE - GRIGIO RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - rechteckig

  • Farbe - orange

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Länge - 520 mm

Packung

  • 4 ST

EAN

8011564027312

Artikelnummer

GEWGW48231

Herstellernummer

GW48231

Hersteller

GEW

Montageart:

Unterputz

Form:

rechteckig

Farbe:

orange

Schutzart (IP):

IP40

Länge:

520 mm

Breite:

260 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Deckelbefestigung:

geschraubt

CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE AFFIANCABILE PER MONTANTI - DIMENSIONE 520X260X121 - COPERCHIO ALTO