Startseite

GEWISS - GEWGW48211PM CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE AFFIANCABILE PER MONTANTI-PER PARETI MOBILI E CARTONGESSO-DIMENSIONE 520X260X121-COPERCHIO BASSO PIOMBABILE - GW48211PM

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW48211PM CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE AFFIANCABILE PER MONTANTI-PER PARETI MOBILI E CARTONGESSO-DIMENSIONE 520X260X121-COPERCHIO BASSO PIOMBABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - rechteckig

  • Farbe - grün

  • Ausführung - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP40

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564940710

Artikelnummer

GEWGW48211PM

Herstellernummer

GW48211PM

Hersteller

GEW

Montageart:

Hohlwand

Form:

rechteckig

Farbe:

grün

Ausführung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP40

Bauform:

Verbindungsdose/-kasten

Bestückung:

ohne

Tiefe:

121...121 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

ja

Länge:

520 mm

Breite:

260 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

ja

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

ja

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

ohne

Serie GREEN WALL - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate Gewiss. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende centralini e quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate.