Startseite

GEWISS - GEWGW48207 CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE AFFIANCABILE PER MONTANTI - DIMENSIONI 260X260X121 - COPERCHIO BASSO PIOMBABILE - BIANCO RAL9016 - GW48207

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW48207 CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE AFFIANCABILE PER MONTANTI - DIMENSIONI 260X260X121 - COPERCHIO BASSO PIOMBABILE - BIANCO RAL9016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - quadratisch

  • Farbe - orange

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Länge - 260 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564027282

Artikelnummer

GEWGW48207

Herstellernummer

GW48207

Hersteller

GEW

Montageart:

Unterputz

Form:

quadratisch

Farbe:

orange

Schutzart (IP):

IP40

Länge:

260 mm

Breite:

260 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Deckelbefestigung:

geschraubt

CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE AFFIANCABILE PER MONTANTI - DIMENSIONE 260X260X121 - COPERCHIO BASSO