Startseite

GEWISS - GEWGW48118 FONDO DA INCASSO PER CASSETTA DI DERIVAZIONE 48 PT DIN 392X152X75 - PER MURATURA - GW48118

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW48118 FONDO DA INCASSO PER CASSETTA DI DERIVAZIONE 48 PT DIN 392X152X75 - PER MURATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - rechteckig

  • Farbe - orange

  • Ausführung - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP40

Packung

  • 10 ST

EAN

8034035087752

Artikelnummer

GEWGW48118

Herstellernummer

GW48118

Hersteller

GEW

Montageart:

Hohlwand

Form:

rechteckig

Farbe:

orange

Ausführung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP40

Bauform:

Verbindungsdose/-kasten

Bestückung:

Montageplatte

Tiefe:

75...75 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

ja

Länge:

392 mm

Breite:

152 mm

Innentiefe:

73 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

ja

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der Einführungen:

30

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

Montagedeckel

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

ohne

Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:

1

Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:

0

Mit Trennwand:

nein

48 Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema e costituito da tre serie:Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacita, ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d’acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free.