GEWISS - GEWGW48086 COPERCHIO ALTO - PER CASSETTE PT/PT DIN E PT DIN GREEN WALL - 196X152 - IP40 - BIANCO RAL9016 - GW48086

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Ausführung - Blinddeckel
Für Dosen-/Gehäuselänge - 196 mm
Befestigungsart - Steckdeckel
Für Dosen-/Gehäusebreite - 152 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564063327
Artikelnummer
GEWGW48086
Herstellernummer
GW48086
Hersteller
GEW
Form:
rechteckig
Ausführung:
Blinddeckel
Für Dosen-/Gehäuselänge:
196 mm
Befestigungsart:
Steckdeckel
Für Dosen-/Gehäusebreite:
152 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
COPERCHIO ALTO CASSETTA 196X152 - PER CASSETTE PT DIN E PT - IP40 - HALOGEN FREE - BIANCO RAL 9016


